Eriks
GOODALL

GOODALL Silikonschlauch Silipress Spiral HW ,Rolle=4m, Innendurchmesser 19x6,9

  • ERIKS:11660290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,75 €/ Meterexkl. MwSt

83,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

23,01 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Silipress Spiral
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6.9 mm
Außendurchmesser
32.8 mm
Max. Betriebsdruck
13.3 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
4 m
Gewicht
0.6 kg/m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -55 bis 170 °C
Temperaturbereich °F
von -67 bis 338 °F
Statisches Kabel
Nein