46,15 €/ Meterexkl. MwSt
54,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
145,818 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | Abrassa-HD |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 115.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 3.68 kg/m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |