

29,30 €/ Meterexkl. MwSt
34,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | UNISPIRAL |
Innendurchmesser | 70 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 83 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 60 % |
Min. Biegeradius | 270 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.1 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |