Eriks
GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch Alligator SD Flexoline, ID 127x7 Rolle=30,5m

  • ERIKS:10014997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,85 €/ Meterexkl. MwSt

55,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Alligator SD Flexoline
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
141 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
635 mm
Rollenlänge
30.5 m
Gewicht
4.73 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein