
.jpg&w=1536&q=80)
14,85 €/ Stückexkl. MwSt
17,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | GDU |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebsdruck | 5076 psi |