Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDI-M 32 Edelstahl 1.1/4'' Außengewinde BSP

  • ERIKS:14692730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,14 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
GDI-M
Code
GDI-M-C-B20
Material
AISI 316L
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar