Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 2"

  • ERIKS:13414811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,75 €/ Stückexkl. MwSt

48,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung