Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 100mm für Griffschellen

  • ERIKS:13414851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,25 €/ Stückexkl. MwSt

168,09 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
4"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
101 psi