Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 38mm für Griffschellen

  • ERIKS:13414847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,85 €/ Stückexkl. MwSt

43,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi