

8,50 €/ Meterexkl. MwSt
10,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 122Mindestbestellmenge: 122
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | Water Discharge Red |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 320 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 0.84 kg/m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 60 °C |