Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tekno SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6

  • ERIKS:14623978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,30 €/ Meterexkl. MwSt

36,06 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Tekno SD
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.7 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -35 bis 212 °F
Statisches Kabel
Ja