Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexoline 10bar, Rolle=61m, ID 45x5

  • ERIKS:11225639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,95 €/ Meterexkl. MwSt

18,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD Flexoline
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
61 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 180 °F
Statisches Kabel
Nein