39,80 €/ Meterexkl. MwSt
47,36 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | Tanker SD |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 2.83 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |
126,00 €/ Stückexkl. MwSt
149,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.202614,88 €/ Stückexkl. MwSt
17,71 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026