Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 32x6

  • ERIKS:10015846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,55 €/ Meterexkl. MwSt

25,64 €inkl. MwSt

127,1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.03 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja
Ersatzteile & Zubehör

33,70 €/ Stückexkl. MwSt

40,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

12,45 €/ Stückexkl. MwSt

14,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

14,34 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

54,00 €/ Stückexkl. MwSt

64,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026