Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Solveco SD EPDM Rolle=61m 63x8

  • ERIKS:11282165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,75 €/ Meterexkl. MwSt

46,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
SOLVECO SD
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
315 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
2.62 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja