Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 100x8

  • ERIKS:12761687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,50 €/ Meterexkl. MwSt

182,67 €inkl. MwSt

71,182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
4.85 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja