33,45 €/ Meterexkl. MwSt
39,81 €inkl. MwSt
54,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | Petralflo D |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 125 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Ja |
29,85 €/ Meterexkl. MwSt
35,52 €inkl. MwSt
159,05 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026