27,05 €/ Meterexkl. MwSt
32,19 €inkl. MwSt
105,278 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GOODALL |
Typ | Nutralon |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Min. Berstdruck | 72 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Material Seele | NBR3 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |