Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon FG, Rolle=40m, ID 13x5

  • ERIKS:14754414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Meterexkl. MwSt

24,75 €inkl. MwSt

27,57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
72 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.35 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein