Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multi Green, Rolle=60m, Innendurchmesser 16x5

  • ERIKS:14806461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Meterexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Multi Green
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.44 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein