Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 100x8

  • ERIKS:14623976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,00 €/ Meterexkl. MwSt

183,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GOODALL
Typ
Kemflex SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
400 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.59 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -35 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein