

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.
Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
71,20 €/ Stückexkl. MwSt
84,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GFS |
Typ | 1485 |
Durchmesser | 17.5 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Versenker |
Spitzenwinkel | 180 ° |
Material | HSS |