Eriks
GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 25mm

  • ERIKS:10059003
  • Hersteller:192305350
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 25 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058724
  • Manufacturer:161305389
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 25 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058731
  • Manufacturer:161305388
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 25 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058738
  • Manufacturer:161305387
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 25 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058743
  • Manufacturer:161305386
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden