Eriks
GF

GF Kniestück 90° ABS 729.100.111 63

  • ERIKS:11279397
  • Hersteller:729100111
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C