Eriks
GF

GF Durchflussmesser Serie: 335/SK71 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 30 zu 300 l/h Klebemuffe PVC-U 32 mm

  • ERIKS:10059203
  • Hersteller:198801887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GF
Serie
335/SK
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN25
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
32 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 30 bis 300
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
DN
DN25
G
1.1/2"
d
32 mm
D
60 mm
L
250 mm
L1
206 mm
L2
200 mm