Eriks
GF

GF Blindflansch Serie: 700 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:11263879
  • Hersteller:721700509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,82 €/ Stückexkl. MwSt

37,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Lochkreis
95 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
16 mm
Farbe
Grau