93,03 €/ Stückexkl. MwSt
110,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN125 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 23 mm |
Dicke Flansch | 28 mm |
Farbe | Grau |