Eriks
GF

GF Blindflansch Serie: 700 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:11257489
  • Hersteller:721700514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,38 €/ Stückexkl. MwSt

71,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Lochkreis
186 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
24 mm
Dicke Flansch
24 mm
Farbe
Grau