Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GF |
Serie | 545 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 21.3 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Schweissende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anschluss 2 Werkstoff | Edelstahl |
Anschluss 2 Werkstoffgüte | 1.4404 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |