

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GF |
Serie | 510 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Material Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |