0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GESIPA |
Klemmbereich | von 1.5 bis 4.5 mm |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Material | Aluminium |
Werkstoffqualität | AG3 (Aluminium) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Länge | 17 mm |
Bohrlochdurchmesser | 9.1 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Außendurchmesser | 9 mm |