Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietmutter Alu Senkkopf 90Grad M5x7x13,5mm

  • ERIKS:23429684
  • Hersteller:6412130
Image 1
Blindnietmutter Alu, Standard, Senkkopf 90°
Zur Liste hinzufügen

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GESIPA
Klemmbereich
von 1.5 bis 4 mm
Gewindemaß metrisch
5
Material
Aluminium
Werkstoffqualität
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
13.5 mm
Bohrlochdurchmesser
7.1 mm
Kopfform
Senkkopf
Außendurchmesser
7 mm