
11,77 €/ Stückexkl. MwSt
14,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | A193 B16/A194-4 (Stahl) |
Gewindegröße | 5/8 in |
Länge | 3.1/2 in |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeart | UNC |
Norm Mutter | A194 |