Eriks

Zahnstange Modul 6 60X60 L=2000mm

  • ERIKS:24206977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

657,25 €/ Stückexkl. MwSt

782,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
6
Modul
6 mm
Länge
2000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
54 mm
Breite
60 mm
Gesamthöhe
60 mm
Eingriffswinkel
20 °