Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M12 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 750Mindestbestellmenge: 750

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Dicke
1 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe