Eriks

Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M6 Federstahl

  • ERIKS:11787192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
6
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Dicke
0.7 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe