Eriks

Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M2.5 Edelstahl A2

  • ERIKS:11747463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
2.5
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe