Eriks

Welle-Schwungrad-Verbindung, SGFlex-3FF Serie, GA000-027

  • ERIKS:14998047
  • Hersteller:GA000-027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

450,04 €/ Stückexkl. MwSt

535,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
SGFlex
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
2040 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.5 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
1 mm
Lochkreis
180 mm
Max. Drehzahl
4200