
121,40 €/ Meterexkl. MwSt
144,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 121,40 € | - |
10+ | 13,88 € | 88.57% |
25+ | 8,80 € | 92.75% |
100+ | 6,60 € | 94.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | L 8038 |
Material | NBR |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6 mm |
A | 6 mm |