0,17 €/ Stückexkl. MwSt
0,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6798V |
Serie | DIN 6798V |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 6798V |
Ausführung | Geschlossene Aussenverzahnung |
Typ | Versenkte Federring |