Eriks

Verschlusszapfen 15-360/L 12 M G M18x1.5

  • ERIKS:14885528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
15-360/L ROV
Material
Stahl, verzinkt
CH1
22 mm
CH2
19 mm
G
M 18x1.5
L
25 mm
L1
10 mm