Eriks

Verpackungsstahlband 16x0,5mm, blank unverpackt

  • ERIKS:11599599
  • Hersteller:4030198205006
Image 1
Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank, unverpackt

•    Gewachst, mit abgerundeten Kanten
•    In einlagigen Ringen (Scheibenwicklung) von ca. 25 kg
•    Ca. 16 m pro kg (= ca. 400 m)
•    Bruchlast: ca. 7000 N

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €