
1,09 €/ Stückexkl. MwSt
1,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | DIN 6340 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Dicke | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
DIN-Norm | 6340 |
Typ | Beilagscheibe |
Gehärtet | Ja |
Facettenförmig | Nein |