Eriks

Universele verbandtrommel 36885 oranje inclusief wandhouder

  • ERIKS:13310358
Image 1

Der Verbandkasten Universalwurde gemäß den Anforderungen in Artikel 12 des niederländischen Lenkzeitenerlasses zusammengestellt. Der Verbandkasten wird vor allem unterwegs benutzt und ist für die Versorgung kleiner Wunden gedacht.


Technische produktspezifikationen:

  • Gewicht: 800 g
  • Maβe: 27x18x8 cm
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Ausführung
Koffer
Länge
27 cm
Breite
18 cm
Höhe
8 cm
Mit Wandhalterung
Ja
Farbe
Orange