Eriks

Umreifungsband komplettes Set Polyesterband 25mm

  • ERIKS:23897530
  • Hersteller:4030198170601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Polyester-Umreifungsband-Komplettsystem Heavy Duty, 25 mm

•    Optimale Ladungssicherung
Hält jede Fracht bei Transport und Lagerung zuverlässig zusammen.
•    Einfache Handhabung
Das Polyesterband lässt sich einfach verarbeiten und kann jederzeit aufgespannt werden.
Kein Verletzungsrisiko.
•    Hervorragende Materialeigenschaften
Das Polyesterband bietet alle Vorteile von sowohl Kunststoff- als auch Stahl-Umreifungsband.
Außergewöhnlich stark und sehr elastisch.
Beständig gegen starke Stöße.
Hervorragender Oberflächenschutz und Temperaturbeständigkeit (wasserbeständig).

Zubehör ebenfalls erhältlich. Fragen Sie diese Informationen an!


Set besteht aus:
•    Spanngerät
•    Abroller
•    1 Rolle Umreifungsband mit 25 mm, 500 Meter
•    500 Klemmen, 25 mm
•    Palettiernadel
Ausführung: Set
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €