Eriks

Testscheibe P265-GH 900 10" 55

  • ERIKS:12981284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Nennweite (ASME)
10" in
Druckstufe (ASME)
900 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
P265-GH
Griff Markierung
120.0
Gewindegröße
1" NPT
A
432 mm
M
117 mm
N
150 mm
O
99
P
25 mm
T
55 mm