



606,55 €/ Stückexkl. MwSt
721,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 1028 |
Material | Edelstahl |
Nennweite | DN300 |
Werkstoffqualität | SS304 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 - Class 150 |
Filterfeinheit | 3 mm |
DN | DN300 |
d | 295 mm |
D | 378 mm |
L | 390 mm |
S | 3 mm |