Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M16

  • ERIKS:11747448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,90 €/ Stückexkl. MwSt

2,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein