Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M14

  • ERIKS:11747447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Dicke
3.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein