Eriks

Tellerfeder DIN 2093 63x31x1.8 Federstahl

  • ERIKS:11779795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
63 mm
Dicke
1.8 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder